Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für XW2Z, 250 V, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153528
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XW2Z-RO200-175-D1
EAN/GTIN:
     4549734137416
Suchbegriffe:
2153528
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = XW2Z
Spannungsbereich = 250 V
Elektrische Phasen = 1
Länge = 2m

The Omron connection cables are connector cables used to connect the terminal block conversion units (XW2[]) to I/O Units for Programmable Controllers with one touch.cable length is 2 m Rated current 1 A Rated voltage 125 VAC 24 VDC
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
XW2Z
Spannungsbereich:
250 V
Elektrische Phasen:
1
Länge:
2m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,83*
€ 161,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 168,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,23*
€ 182,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.