| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2153345 Herst.-Nr.: R7A-CAB010SR-E EAN/GTIN: 4547648865562 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = SmartStep 2 motor Spannungsbereich = 230 V Leistung = 50 → 400 W Länge = 10m
The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 10 m Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabel | Zur Verwendung mit: | SmartStep 2 motor | Spannungsbereich: | 230 V | Leistung: | 50 → 400 W | Länge: | 10m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,93* | € 94,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,94* | € 98,30* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,63* | € 112,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,23* | € 121,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 116,65* | € 143,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|