Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SWTP SMD LED Weiß 2,8 V 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151856
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158303260A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2151856
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
LEDs
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3030
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,8 V
Serie = WL-SWTP

Die Wurth Elektronik WL-SWTP ist eine einfarbige SMD 3030-Chip-LED mit wasserklarer Linse. Dies ist eine schnell schaltende Top View PLCC-LED für außergewöhnliche Helligkeit. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = Kaltweiß Hoher CRI Schlank und Miniaturausführung Geringer Stromverbrauch Für alle SMD-Montageverfahren geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3030
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,8 V
Serie:
WL-SWTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.