Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SWTP SMD LED Moonlight 2,8 V 3014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151842
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     158301240A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2151842
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
LEDs
LED Farbe = Moonlight
Gehäusetyp = 3014
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,8 V
Serie = WL-SWTP

Die Wurth Elektronik WL-SWTP ist eine einfarbige SMD 3014-Chip-LED mit wasserklarer Linse. Dies ist eine schnell schaltende Top View PLCC-LED für außergewöhnliche Helligkeit. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = Schwarzlicht Hoher CRI Schlank und Miniaturausführung Geringer Stromverbrauch Für alle SMD-Montageverfahren geeignet
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Moonlight
Gehäusetyp:
3014
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,8 V
Serie:
WL-SWTP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.