| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2151744 Herst.-Nr.: 150302YS73100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Gehäusetyp = 3020 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2 V Serie = WL-SMTW
Die Wurth Elektronik WL-SMTW ist eine einfarbige SMD 3020-Chip-Miniatur-LED mit wasserklarer Linse. Dies ist eine schnell schaltende Top View-LED mit außergewöhnlicher Helligkeit und einer dominanten Wavelength von 590 nm. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = gelb Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme ability für besseres Lö Wärmeableitung Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Gehäusetyp: | 3020 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2 V | Serie: | WL-SMTW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |