Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMTW SMD LED 2 V 3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151742
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150302VS73100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2151742
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
LEDs
Gehäusetyp = 3020
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Serie = WL-SMTW

Die Wurth Elektronik WL-SMTW ist eine einfarbige SMD 3020-Chip-Miniatur-LED mit wasserklarer Linse. Dies ist eine schnell schaltende Top View-LED mit außergewöhnlicher Helligkeit und einer dominanten Wavelength von 570 nm. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = Hellgrün Niedriger Energieverbrauch Hohe Zuverlässigkeit Geringe Stromaufnahme ability für besseres Lö Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
3020
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
WL-SMTW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.