Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SFCW SMD LED Blau, Grün, Rot, Cluster 3-LEDs 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151711
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150120M173000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2151711
Displays und Optoelektronik
LEDs – Leuchtdioden
LEDs
LED Farbe = Blau, Grün, Rot
Gehäusetyp = 1206
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2 V, 3,3 V
Serie = WL-SFCW

Die Wurth Elektronik WL-SFCW ist eine SMD 1206-Gehäuse-LED mit Vollfarbchip und einer wasserklaren Linse. Er hat einen großen Betrachtungswinkel mit Peak Wavelength von 468 nm. Diese LEDs sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Hintergrundbeleuchtung für mobile und tragbare Geräte, Schalter- und Anzeigenbeleuchtung, Nachrichtentafeln und Anzeigen, optische Anzeigen, Spielzeug und allgemeine Beleuchtung.Farbe = RGB Niedriger Energieverbrauch Industriestandard-Abmessung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Rot
Gehäusetyp:
1206
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2 V, 3,3 V
Serie:
WL-SFCW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.