Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 0bar bis 1.01 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151082
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ZSE20A-Y-01-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Vakuumschalter
vakuumschalter smc
vakuumschalter
Betriebsdruck max. = 1.01 bar
Betriebsdruck min. = 0bar

The SMC Pneumatics ZSE2 series pressure switch for vacuum having rated pressure ranges from 0 to 101 Kpa. It has power supply voltage from 12 to 24VDC and current consumption of 17mA.Enclosure IP40 Operating temperature range -10 to 60°C Insulation resistance 50 MΩ
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
1.01 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter 1bar, 2151082, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ZSE20AY01J, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 55,46*
€ 71,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,80*
€ 85,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.