Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 0bar bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151070
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE20C-T-N02-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
druckluftschalter 10bar
druckluftschalter
druckluftschalter smc
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Weitere Suchbegriffe: 2151070, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE20CTN02B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,27*
€ 308,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,56*
€ 267,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.