Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Druckschalter, 0bar bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2151068
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE20C-R-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
druckluftschalter 10bar
druckluftschalter
druckluftschalter smc
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar

The SMC Pneumatics ISE2 series pressure switch for vacuum having rated pressure ranges from 0 to 1 Mpa. It has power supply voltage from 12 to 24VDC and current consumption of 17mA.Enclosure IP40 Operating temperature range -10 to 60°C Insulation resistance 50 MΩ
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Weitere Suchbegriffe: 2151068, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, ISE20CR02, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,87*
€ 262,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.