| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2150935 Herst.-Nr.: MSAS-17PMMC-SF8B20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = MSAS Aderzahl = 17 Länge = 200mm Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 17 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A
Der geschirmte Sensorsteckverbinder Amphenol M12 Serie A mit einer Nennspannung von 24 V dc und einem Nennstrom von 1,5 bis 28 A. Sie verfügt über eine LED-Betriebsanzeige mit grüner Farbe und eine LED-Funktionsanzeige mit gelber Farbe.Schaltausgang PNP Wasserdicht gemäß IP68 Weitere Informationen: | | Serie: | MSAS | Aderzahl: | 17 | Länge: | 200mm | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 17 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 0,2m, rundsteckverbinder sonstige, 2150935, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, MSAS17PMMCSF8B20, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |