Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol CAP Buchse Rundsteckverbinder-Schutzkappe, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150889
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CAP-WAAFQCD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Serie = CAP
Schutzart = IP68

Die wasserdichte Mini-Kappe der Serie Amphenol X-lok für Buchsenleisten. Die Kappe besteht aus thermoplastischem Material und einer Metallcrimphülse.Druckverriegelung erhältlich In schwarzer Farbe
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
CAP
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: 2150889, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol, CAPWAAFQCD1, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,18*
2 Tage
21
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 3,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.