| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2150272 Herst.-Nr.: 3889 08 13 EAN/GTIN: 0820099292977 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/4 Stecker Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelstück mit Außengewinde Anschlussausführung = Mit Gewinde
Der kompakte Legris Stiftbolzen besteht aus Edelstahl. Der maximale Betriebsdruck beträgt 20 bar.Betriebstemperatur: -25 bis 150 °C. Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/4 Stecker | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelstück mit Außengewinde | Anschlussausführung: | Mit Gewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Winkelstück, winkelstück edelstahl, winkelstück, winkelstück legris, 2150272, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 38890813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |