Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2150043
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F566TEADFM#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2150043
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = RX66T
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = RXv3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 160MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 8
USART-Kanäle = 0
Höhe = 1.7mm

Die Renesas Electronics RX66T Group MCUs.32-Bit-RXV3-CPU-Kern Energiesparendes Design und Architektur Integrierter Code-Flash-Speicher On-Chip-Daten-Flash-Speicher On-Chip-SRAM, keine Wartezustände Bis zu 31 Zeitgeber mit erweiterter Funktion
Weitere Informationen:
Familie:
RX66T
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
RXv3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
160MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
8
USART-Kanäle:
0
Höhe:
1.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.