| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2149927 Herst.-Nr.: 2149927 EAN/GTIN: 5056111961377 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Auslässe = 2
Cat 5e Winkel-Abdeckplatten. Buchsenabdeckrahmen für RJ45-Buchse der Kategorie 5e mit abgewinkeltem Kabeleintritt für sichereren und einfacheren Kabelzugang (weniger anfällig für Beschädigungen). Rückwärtige Punchdown-Terminierungen mit niedriger Bauhöhe sind für Drähte im Bereich von 22 bis 28 AWG geeignet. Verwenden Sie das Punchdown-Werkzeug zur Terminierung von Kabeln, siehe Auflege-Werkzeug für Schneid-Klemm-Verbinder. Anschlüsse sind entsprechend der T568B-Verdrahtungspezifikation farbig codiert. Erhältlich als Ausführungen mit einzelner, doppelter und vierfacher Buchse, mit Kennzeichnungsetiketten und Befestigungsschrauben. Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2149927, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Telefondosen, RS PRO, Connectors, Network & Telecom Connectors, Telephone Sockets |
| | |
| |