Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Sync Buck Converter 6A 5 V Synchroner Abwärtswandler 36 V 3 V Fest 17-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149154
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX20006EAFOB/VY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 6A
Ausgangsspannung max. = 5 V
Regler-Funktion = Synchroner Abwärtswandler
Ausgangsspannung min. = 36 V
Eingangsspannung min. = 3 V
Ausgangs-Typ = Fest
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 17
Gehäusegröße = FC2QFN

Die integrierten Abwärtswandler Maxim mit integrierter Kompensation verfügen über kleine, synchrone Abwärtswandler mit integrierten Hoch- und Niederspannungsseiten-MOSFETs. Das Gerät kann bis zu 8 A mit Eingangsspannungen von 3,5 V bis 36 V liefernHohe Präzision Robust Kleines Format
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
6A
Ausgangsspannung max.:
5 V
Regler-Funktion:
Synchroner Abwärtswandler
Ausgangsspannung min.:
36 V
Eingangsspannung min.:
3 V
Ausgangs-Typ:
Fest
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
17
Gehäusegröße:
FC2QFN
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics maxim, dc-dc wandler ics, 2149154, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Maxim Integrated, MAX20006EAFOBVY+, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 210.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 420 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 840 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.