Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DC/DC-Wandler Isolierter Sperrwandler 1-Kanal, 30mA TDFN 12-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2149143
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX17691AATC+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics maxim
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 5,56 V
Ausgangsspannung max. = 5,9 V
Eingangsspannung min. = 4,2 V
Eingangsspannung max. = 60 V
Ausgangsstrom min. = 30mA
Wandler-Typ = Isolierter Sperrwandler
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Gehäusegröße = TDFN
Pinanzahl = 12

Die Maxim Rainier-Familie Fly-Back-Konverter mit integriertem FET mit kühleren, kleineren und einfacheren Stromversorgungslösungen. Es verwendet eine Peak Current Modus-Steuerung mit fester Frequenz und erkennt die isolierte Ausgangsspannung direkt von der primärseitigen Flyback-Wellenform während der Ausschaltzeit des integrierten nMOSFET.Reduziert externe Komponenten Reduziert die Gesamtkosten Arbeitet zuverlässig
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
5,56 V
Ausgangsspannung max.:
5,9 V
Eingangsspannung min.:
4,2 V
Eingangsspannung max.:
60 V
Ausgangsstrom min.:
30mA
Wandler-Typ:
Isolierter Sperrwandler
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Gehäusegröße:
TDFN
Pinanzahl:
12
Weitere Suchbegriffe: 2149143, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Maxim Integrated, MAX17691AATC+, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 980 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.