Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Digital-Isolator, 4-Kanal 10Mbit/s, 5 kV eff, SOIC 1 μA 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148821
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCID9401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Datenrate max. = 10Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Eingangsstrom max. = 1 μA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Anzahl der Pins = 16
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
10Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Eingangsstrom max.:
1 μA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: 2148821, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, onsemi, NCID9401, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,7652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,12*
€ 294,0728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,30*
€ 270,487
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 224,27*
€ 266,8813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,79*
€ 259,1701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,13*
€ 248,8647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,26*
€ 224,0294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.