Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 1-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Snap-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin C14 IEC Filter Stecker mit 1-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Snap-In
Artikel-Nr.:
     108EL-2146091
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZM27/A0620/55B
EAN/GTIN:
     5059041896900
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 1-polig
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Snap-In
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 48.5mm
Tiefe = 66.7mm
Höhe = 24mm

IEC/EN 60950. Nullleiter darf nicht abgesichert werden, wenn er an Erde liegt. UL-Zulassung, CSA-Zertifizierung, VDE, SEMKO. Horizontale Einführung. Tiefe hinter Tafel einschließlich Fastonstecker: 63,5 mm
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
1-polig
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Snap-In
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
48.5mm
Tiefe:
66.7mm
Höhe:
24mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Leistungsstecker, Polarisationsfilter, Polfilter, bulgin gerätestecker, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 2146091, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Bulgin, BZM27A062055B, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,13*
€ 63,47*
€ 5,90*
ab € 36,15*
€ 74,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.