| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2144212 Herst.-Nr.: 2144212 EAN/GTIN: 8429760815808 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Stecker / Buchse = Buchse Kontakt-Format = 3P + N + E Betriebsspannung = 380 → 415 V Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = RS PRO Farbe = Rot Betriebstemperatur min. = -25°C
Industrielle Steckdose von RS Pro Die neuen industriellen Steckdosen von RS Pro sind ideal als zuverlässige und robuste Lösung für Hochleistungsanwendungen. Das Gehäusematerial besteht aus Nylon 6 und ABS, bietet eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Langlebigkeit und sorgt für vollständige Zuverlässigkeit und optimale Leistung für eine zuverlässige Stromverteilung. Darüber hinaus bietet die Schutzart IP67 ein wasserdichtes und staubdichtes Gehäuse, und die einfach zu installierende Bauweise spart Zeit und Aufwand bei der Einrichtung und Installation der Steckdose. Diese industriellen Steckverbinder sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen und industriellen Anwendungen, in denen Leistung und Qualität entscheidend sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese industrielle Steckdose von RS Pro hat eine robuste Bauweise und ist daher ideal für industrielle Umgebungen mit hoher Beanspruchung Er besteht aus Nylon 6 und ABS und bietet ausgezeichnete Leistung und Schutz vor extremen Temperaturschwankungen, während die Schutzart IP67 das Steckverbindergehäuse staubdicht und wasserdicht macht, um zusätzliche Sicherheit zu bieten Jeder Steckverbinder entspricht der Farbcodierung nach Industriestandard gemäß BS En 60309-2/BS4343 und IEC 309 beziehen sich auf den Nennspannung des Steckverbinders Kompatibel mit den meisten Industriestandard-Steckverbindern Anwendungen: Industrielle Stromversorgungssteckverbinder haben oft ein robustes Design und sind daher ideal für die Versorgung von Maschinen, Elektrowerkzeugen, Industriegeräten und mehr in einer Vielzahl von Umgebungen. Sie verfügen oft über einen Verriegelungsmechanismus, um falsches Stecken zu verhindern, und eine sichere Verbindung zwischen Steckern und Buchsen, während sie einen ausgezeichneten Schutz bieten. Industrielle Stromversorgungssteckverbinder werden häufig in Bereichen wie: Lagerhäuser Baustellen Landwirtschaft Fabriken und Fertigungsindustrien Autowerkstätten Sport und Unterhaltung Auf welche Spannungen bezieht sich die CEE-Farbcodierung? Violett - 20 V bis 25 V Weiß - 40 V bis 50 V Gelb - 100 V bis 130 V Blau - 200 V bis 250 V Rot - 380 V bis 480 V Schwarz - 500 V bis 1000 V Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt-Format: | 3P + N + E | Betriebsspannung: | 380 → 415 V | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | RS PRO | Farbe: | Rot | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2144212, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, RS PRO, 24301RSC, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors |
| | |
| |