Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair Werkzeugkasten, -20°C / +85°C, 16bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143200
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6698 00 05
EAN/GTIN:
     0886357225262
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Zubehörtyp = Werkzeugkasten
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der Werkzeugkoffer Parker Transair 6698 wird zur leichteren Installation oder Modifikation eines Druckluftrohrsystems verwendet. Dieser Werkzeugkoffer umfasst Rohrschneider, Bohrer, Entgratungswerkzeuge, Crimpwerkzeuge, Markierungswerkzeuge und Schraubenschlüssel mit allen Durchmessern (1/2 Zoll (16,5 mm) bis 6 Zoll (168 mm) von Aluminium-Druckluftleitungen können viermal faster installiert werden als die herkömmlichen Optionen von Kupfer und Stahl.Einfach zu verwenden Leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Werkzeugkasten
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer alu, werkzeugbox, 2143200, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Zubehör, Transair, 66980005, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 922,64*
€ 1.099,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.131,53*
€ 1.229,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,15*
€ 1.307,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,30*
€ 1.272,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,31*
€ 1.186,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,10*
€ 1.116,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,64*
€ 1.097,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.