Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transair Anschlussstück 16 bar max. Messing 34mm +85°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2143177
Hersteller:
     Transair
Herst.-Nr.:
     6625 17 00
EAN/GTIN:
     0820099496122
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Rohrdurchmesser außen 2 = 34mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 16 bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die belüftete Endkappe des Rohrsteckverbinders Parker Transair 6625 hat einen Außendurchmesser von 16,5 mm. Dies hat einen Nenndruck von 232 psi und besteht aus einem Kunststoffmaterial. Die Rohrverbinder verwenden eine Schnellverbindungstechnologie für eine schnelle und einfache Installation von Druckluft-, Vakuum- und Edelgas-Rohrleitungssystemen.Austauschbar und wiederverwendbar Volle Bohrung Nicht entflammbare Materialien Diese Armatur ist nur mit Aluminiumrohren derselben Marke kompatibel.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser außen 2:
34mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.