Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Absolutdruck-Sensor, 15psi THT 8-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141441
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDANN015PA2A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2141441
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Sensor-Typ = Absolutdrucksensoren
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 13.3 x 10 x 11.21mm
Betriebsdruck max. = 15psi
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Absolutdrucksensoren
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
13.3 x 10 x 11.21mm
Betriebsdruck max.:
15psi
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.