Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Anzeige Drucksensor, 60psi THT 6-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2141394
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANN060PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2141394
Halbleiter
Sensor ICs
Drucksensor ICs
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DIP
Pinanzahl = 6
Betriebsdruck max. = 60psi

Der verstärkte Basis-Drucksensor der Serie ABP von Honeywell mit DIP-Gehäuse, AN-Druckanschluss und 60 psi-Druckbereich ist ein piezoresistiver Silizium-Drucksensoren mit analogem Ausgangstyp.REACH- und RoHS-konform. Sensormaterialien wurden für diese Lebensmittelsicherheitsstandards geprüft und zertifiziert: - NSF-169 - BPA-frei - LFGB
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DIP
Pinanzahl:
6
Betriebsdruck max.:
60psi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.