Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Spannungsregler 50mA, 1 U-DFN2020-6, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139099
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7383-30FDC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 50mA
Ausgangsspannung = 3 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = U-DFN2020-6
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest

Die Serie DiodesZetex AP7383 ist ein positiver Spannungsregler-IC. Er wird in batteriebetriebenen Geräten, Laptops, Palmtops, Notebooks und tragbaren Informationsgeräten verwendet.Kompatibel mit Keramikkondensatoren mit niedrigem ESR Ausgezeichnete Leitungs-/Lastregelung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
50mA
Ausgangsspannung:
3 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
U-DFN2020-6
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2139099, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP738330FDC7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.