Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Low Dropout Spannungsregler 300mA 4 X1-DFN1612-8, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139089
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7348D-3333RS4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 4
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X1-DFN1612-8
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest

Die Serie DiodesZetex AP7348 ist ein 4-Kanal-Low-Dropout-Regler mit hoher Genauigkeit der Ausgangsspannung. Er eignet sich gut für tragbare Kommunikationsgeräte mit geringer Leistungsaufnahme.Geringes Ausgangsrauschen Restwelligkeitsunterdrückung: 75 dB bei 1 kHz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
4
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X1-DFN1612-8
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2139089, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP7348D3333RS47, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.