Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Low Dropout Spannungsregler 300mA 4 X1-DFN1612-8, 8-Pin, Fest


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139081
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AP7348D-3318RS4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Anzahl der Ausgänge = 4
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X1-DFN1612-8
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest

Die Serie DiodesZetex AP7348 ist ein 4-Kanal-Low-Dropout-Regler mit hoher Genauigkeit der Ausgangsspannung. Er wird in Smartphones/Tablets, WLAN-Zugangspunkten, Kommunikationsmodulen, Kameramodule und HF-Versorgung für IOT/LPWAN verwendetGeringes Ausgangsrauschen Restwelligkeitsunterdrückung: 75 dB bei 1 kHz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Anzahl der Ausgänge:
4
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X1-DFN1612-8
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Weitere Suchbegriffe: 2139081, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, DiodesZetex, AP7348D3318RS47, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4490
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,603*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.