Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 73171 Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Durchsteckmontage, , 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135629
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     731712360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2135629
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Durchsteckmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Polarität = Normal
Serie = 73171

Der Molex 731712360 ist ein rechtwinkliger BNC-Leiterplattenstecker mit einer Impedanz von 50 Ohm. Er hat eine Frequenz von 2 GHz.RoHS-Konformitätszertifikat
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Polarität:
Normal
Serie:
73171
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.