Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCT from Molex 172704 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135123
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FMP004P103 / 1727040145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2135123
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Stecker
Drahtgröße = 10 → 8 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = 172704
Seriennummer = 172704
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
10 → 8 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
172704
Seriennummer:
172704
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.