Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCT from Molex 172704 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135122
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FMP004P103 / 1727040145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Serie = 172704
Seriennummer = 172704

Die Molex D-Sub-Kontakte sind die am häufigsten gefragten Werkzeuge, die in Steckverbindern zum Erreichen von Datenübertragung und Leistungsübertragung mit zuverlässigen Raten in Anwendungen wie Computern, Laptops, verwendet werden. Es gibt eine Vielzahl von Zubehör wie Steckergehäuse usw., die die Installation der Steckverbinder für die gewünschte Anwendung und Werkzeuge erleichtern, die beim Crimpen der Kontakte der gewünschten Stärke helfen. Alle Produkte sind kompatibel zur Verwendung mit der Molex D-Sub-Steckverbinderserie, wie vom Hersteller in seinem Datenblatt dokumentiert.Die Kontakte sind robust und gemäß kompatibel Beschreibung im Datenblatt Verfügt über alle erforderlichen Zertifizierungen und Zulassungen Erhältlich in verschiedenen Materialien und Beschichtungen, passend für die Anwendung RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Serie:
172704
Seriennummer:
172704
Weitere Suchbegriffe: 2135122, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, FCT from Molex, FMP004P1031727040145, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,08*
€ 269,0352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,86*
€ 244,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,04*
€ 226,1476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,70*
€ 218,603
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,01*
€ 202,3119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.