Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCT from Molex 173112 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Messing, Gold über Nickel, 22 → 28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135009
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FK22SL-02V-6097 / 1731120744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 22 → 28 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Buchse
Serie = 173112
Kontaktgröße = 1.33mm
Seriennummer = 173112
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
22 → 28 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
173112
Kontaktgröße:
1.33mm
Seriennummer:
173112
Weitere Suchbegriffe: 2135009, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, FCT from Molex, FK22SL02V60971731120744, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.077,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,41547* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.328,70*
€ 2.771,153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.138,05*
€ 2.544,2795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.103,35*
€ 2.502,9865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.086,95*
€ 2.483,4705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.077,35*
€ 2.472,0465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.