Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2135008
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FK22SL-02V-5783 / 1731120226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2135008
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub Kontakte
Gender = Buchse
Drahtgröße = 22 → 28 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Buchse
Serie = 173112
Kontaktgröße = 1.33mm
Seriennummer = 173112

Die Molex D-Sub-Kontakte sind die am häufigsten gefragten Werkzeuge, die in Steckverbindern zum Erreichen von Datenübertragung und Leistungsübertragung mit zuverlässigen Raten in Anwendungen wie Computern, Laptops, verwendet werden. Es gibt eine Vielzahl von Zubehör wie Steckergehäuse usw., die die Installation der Steckverbinder für die gewünschte Anwendung und Werkzeuge erleichtern, die beim Crimpen der Kontakte der gewünschten Stärke helfen. Alle Produkte sind kompatibel zur Verwendung mit der Molex D-Sub-Steckverbinderserie, wie vom Hersteller in seinem Datenblatt dokumentiert.Die Kontakte sind robust und gemäß kompatibel Beschreibung im Datenblatt Verfügt über alle erforderlichen Zertifizierungen und Zulassungen Erhältlich in verschiedenen Materialien und Beschichtungen, passend für die Anwendung RoHS-konform
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
22 → 28 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
173112
Kontaktgröße:
1.33mm
Seriennummer:
173112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.