Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCT from Molex 173112 Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134999
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FK20SL-08V-6097 / 1731120733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 20 → 24 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Buchse
Serie = 173112
Kontaktgröße = 1.8mm
Seriennummer = 173112
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
20 → 24 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
173112
Kontaktgröße:
1.8mm
Seriennummer:
173112
Weitere Suchbegriffe: 2134999, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, FCT from Molex, FK20SL08V60971731120733, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.