Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 71851 Crimp-Anschlussklemme für Kfz-Steckverbinder, Buchse, 0.25 / 0.34 Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2134518
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16021114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Kfz-Steckverbinder
Serie = 71851
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.25
Anschlussart = Crimp
Maximale Drahtgröße AWG = 24AWG

Terminal Molex Crimp wird mit einem verzinnten (Sn) Kontakt und einer Drahtgröße von 22 bis 24 AWG geliefert. Diese Terminal hat einen maximalen Drahtisolierungsdurchmesser von 1,63 mm.Rollenverpackung Phosphorbronzemetallmaterial
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Kfz-Steckverbinder
Serie:
71851
Minimale Drahtgröße mm2:
0.25
Anschlussart:
Crimp
Maximale Drahtgröße AWG:
24AWG
Weitere Suchbegriffe: 2134518, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 16021114, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20000
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,0907*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 1.814,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.