|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2133767 Herst.-Nr.: FLA-MSTR00001 EAN/GTIN: 4047084330612 |
| |
|
|  |  |
 | Reihe = Flexi Loop Serie = FLEXIL Zur Verwendung mit = Flexi Soft-System Versorgungsspannung = 16,8 → 30 V dc Abmessungen = 68,15 x 48 x 18 mm
ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilFlexi Loop kann bis zu 32 Sicherheitssensoren in Reihe mit der höchsten Leistungsstufe PL e verbinden. Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen können unabhängig vom Hersteller zusammen verwendet werden. Für jeden Sensor oder Schalter sind auch detaillierte Diagnoseinformationen verfügbar. Integrierte Schaltsignale ermöglichen den Einsatz von Verriegelungen, Schaltern und Leuchten. Alle Sensoren werden direkt aus dem Flexi Loop mit Spannung versorgt. Ungeschirmte Standardkabel werden mit M12-Steckern verwendet. Letztendlich kann man sich auf Flexi Loop verlassen, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Durch den Anschluss von Sensoren in Reihe werden die Verdrahtungsmenge und die Anzahl der Sicherheitseingänge im Schaltschrank reduziert. Es bietet außerdem eine umfassende Diagnoseprüfung aller Türen, Not-Aus-Drucktasten und Sensoren. In Verbindung mit Flexi Soft und Flexi Classic ist die gesamte Sicherheitsanwendung in der Lage, die Kundenanforderungen kostengünstig zu erfüllen.AnwendungenDie Verbindung von Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren mit OSSD-Ausgängen in Reihe minimiert die Verdrahtungsmenge und die Anzahl der Eingänge am Sicherheitscontroller und reduziert so die Kosten. Einfache Berechnung des Leistungsniveaus spart Zeit seit dem Flexi Loop-Knoten überwacht jeden Sensor einzeln Schnelle und einfache Konfiguration spart Zeit Die ability zur Verwendung über große Entfernungen erhöht die Anwendungsflexibilität Detaillierte Diagnoseinformationen - wer hat gewechselt und warum? Minimiert Systemausfallzeiten Nahtlose Systemintegration und Kommunikation mit anderen SICK Detaillierte Statusinformationen zu Flexi Loop-Komponenten, Diagnosezubehör und Sicherheitssteuerung ermöglichen eine schnelle und einfache Felddiagnose. Reihenschaltung von 32 Sensoren mit bis zu 100 m pro Segment gemäß Leistungsstufe PL e Kompatibel mit Sensoren aller Hersteller Detaillierte Diagnoseinformationen Integrierte Standardeingänge und -ausgänge Spannungsversorgung für Sensoren ist im Lieferumfang enthaltenHinweis Weitere Informationen:  |  | Reihe: | Flexi Loop | Serie: | FLEXIL | Zur Verwendung mit: | Flexi Soft-System | Versorgungsspannung: | 16,8 → 30 V dc | Abmessungen: | 68,15 x 48 x 18 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 83,11* | € 104,18* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 82,61* | € 105,86* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 84,38* | € 108,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 107,19* | € 132,84* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 112,07* | € 138,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|