| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2133749 Herst.-Nr.: 2077261 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Anschlusskabel Zur Verwendung mit = FX3-MOC Kabellänge = 2m Gender = Stecker Anschlusstyp = 15-poliger, abgewinkelter Micro-D-Sub-Stecker
ÜbersichtAuf einen BlickIhr VorteilDas D-Sub-Anschlusskabel hat eine Kabellänge von 2 m und ist mit Abschirmung geeignet.AnwendungenAbgewinkeltes Gehäuse für Micro-D-Sub-Steckverbinder Gerades Gehäuse für D-Sub-HD-SteckverbinderHinweis Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Anschlusskabel | Zur Verwendung mit: | FX3-MOC | Kabellänge: | 2m | Gender: | Stecker | Anschlusstyp: | 15-poliger, abgewinkelter Micro-D-Sub-Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,96* | € 129,61* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,65* | € 135,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,43* | € 166,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,08* | € 172,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|