Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82111E VHF-Induktivität, Ferrit-Kern, 470 μH, ±20%, 300mA, Axial / R-DC 6.5Ω, max. 25MHz, Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131932
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82111E0000C027
EAN/GTIN:
     5059043889092
Suchbegriffe:
2131932
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Induktivitäten bedrahtet
Induktivität = 470 μH
Gleichstrom max. = 300mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 6.5Ω
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 6mm
Länge = 27.4mm
Abmessungen = 6 (Dia.) x 27.4mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 25MHz
Serie = B82111E

VHF-Axialdrossel Epcos B82111E. Ferritzylinderkern mit einzelner Schicht, lackiertem Kupferdraht, Wicklung in Isolierhülse aus Polyester Bietet hohe Resonanzfrequenz Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Störimpulsunterdrückung in kleinen Geräten, elektronischen Entkopplungs-, Telekommunikations- und Unterhaltungsgeräten. VDE 0565-2 (nicht B82500)
Weitere Informationen:
Induktivität:
470 μH
Gleichstrom max.:
300mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
6.5Ω
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
6mm
Länge:
27.4mm
Abmessungen:
6 (Dia.) x 27.4mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
25MHz
Serie:
B82111E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.