Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS MOSFET Treiber 8-Pin DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131582
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXDD604D2TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2131582
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = DFN
Topologie = Low-Side
Anzahl der Treiber = 2
Montage-Typ = SMD

Der IXYS-Treiber ist ein zweifacher Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber, der besonders gut für den Antrieb des neuesten MOSFET und IGBT geeignet ist. Der Treiber ist in einem 8-poligen Standard-DFN-Gehäuse erhältlich.Niedrige Laufzeit Niedrige Ausgangsimpedanz
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
DFN
Topologie:
Low-Side
Anzahl der Treiber:
2
Montage-Typ:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.