Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact HC-K12/2 Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 12-polig 10A Buchse, Kontakteinsatz für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2130130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1636347
EAN/GTIN:
     4046356011488
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Nennstrom = 10A
Gender = Buchse
Serie = HC-K12/2
Typ = Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktbeschichtung = Silber

Der Phoenix Contact Buchseneinsatz für HEAVYCON ADVANCE- und HEAVYCON-Gehäuse vom Typ B16/B32 hat 14 + PE-Positionen. Das Kontaktmaterial besteht aus Kupferlegierung.Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 125 °C. Verschmutzungsgrad 3 III Überspannungskategorie
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Buchse
Serie:
HC-K12/2
Typ:
Kontakteinsatz
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 2130130, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Phoenix Contact, 1636347, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,70*
€ 41,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,75*
€ 42,20*
€ 5,46*
ab € 31,83*
€ 42,35*
€ 3,90*
ab € 33,14*
€ 44,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,07*
€ 69,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1885004
ab € 6,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1663420
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1674985
ab € 0,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
1586183
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1663271
ab € 1,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1663284
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663297
ab € 1,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1663307
ab € 1,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1663394
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1663404
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1663417
ab € 0,4039*
Zubehör
Phoenix Contact
1663433
ab € 0,4155*
Zubehör
Phoenix Contact
1663446
ab € 0,4002*
Zubehör
Phoenix Contact
1672440
ab € 0,5902*
Zubehör
Phoenix Contact
1674480
ab € 0,5902*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.