Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Serie V7 Verteilerendplatte, 1-Stationen, Anschluss G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2129343
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V70424-B5C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endplattensatz
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Anzahl der Stationen = 1
Anschluss-Gewinde = G1/4
Serie = V7
Typ = Unterbodensystem
Gewindegröße = 4-Jan
Standardgewinde = G

Das IMI Norgren Endplatte-Kit für Mini-ISO-Ventile V44/V45.Anschlussgröße = G1/4 Betriebstemperatur: -15 °C und 50 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
1
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Serie:
V7
Typ:
Unterbodensystem
Gewindegröße:
4-Jan
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Endplatte, imi norgren originalteile, 2129343, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Norgren, V70424B5C, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases, IMI Norgren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,58*
€ 52,29*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 40,73*
€ 52,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,01*
€ 67,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.