| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2129107 Herst.-Nr.: B84G-3GK-AD3-RME EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtergröße = 40µm Anschlussverbindung = G3/8 Ablass-Typ = manuell Serie = Excelon Plus
Der Universalfilterregler IMI Norgren Excelon Plus B84G verfügt über einen G3/8-Zoll-Anschluss mit integriertem elektronischen Drucksensor. Die Parametereinstellung über Frontbildschirm-Tasten oder über E/A-Link.1,4-Zoll-LCD-Anzeige Automatischer Ablass Betriebsdruck = 10 bar Genauigkeit = 1,5 % Medium = Druckluft Weitere Informationen: | | Filtergröße: | 40µm | Anschlussverbindung: | G3/8 | Ablass-Typ: | manuell | Serie: | Excelon Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckgeber, Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, 40μm filterregler automatisch, imi norgren originalteile, norgren filterdruckregler, 2129107, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Filter, Norgren, B84G3GKAD3RME, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Filters, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,64* | € 207,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,39* | € 208,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,18* | € 223,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,22* | € 361,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|