Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75 Polypropylenkondensator PP 100nF 5% / 400V dc, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2126606
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MI310050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 400V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 5%
Serie = R75
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
5%
Serie:
R75
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 2126606, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R75MI310050H3J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,64*
€ 201,25*
€ 5,90*
ab € 223,64*
€ 271,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,25*
€ 239,4875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,88*
€ 237,8572
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 189,88*
€ 225,9572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,92*
€ 197,4448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,70*
€ 195,993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,64*
€ 170,9316
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.