Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Buchse Kippschalter , 4-poliger Schließer Ein-Aus 20 A, Drahtanschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2125174
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     104TL1-2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein aus 4pol
hebelschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 20 A
Montageart = Buchse
Anschlussart = Drahtanschluss
Beleuchtet = Nein
Kontaktmaterial = Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur max. = +71°C

4-poliger SchließerDer Kippschalter der Serie TL 4PST von Honeywell hat eine robuste Bauweise. Er ist gut geeignet für viele militärische, Luft- und Raumfahrt- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unerlässlich ist. Er kann in Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Platten mechanischen Stößen, Vibrationen und extremen Temperaturen ausgesetzt sind, sowie in Umgebungen mit Staub, Spritzwasser oder schlauchgerichtetem Wasser.Optionale Hebelverriegelungen Optionen mit Silberlegierung oder vergoldetem Kontakt Verhindern Sie elektrische Kurzschlüsse
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
20 A
Montageart:
Buchse
Anschlussart:
Drahtanschluss
Beleuchtet:
Nein
Kontaktmaterial:
Silberlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur max.:
+71°C
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus, 2125174, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Honeywell, 104TL12G, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.289,49*
  
Preis gilt ab 10 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 414,4745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 8.808,02*
€ 10.481,54
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8.743,16*
€ 10.404,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8.588,49*
€ 10.220,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8.289,49*
€ 9.864,49
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.