| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2125016 Herst.-Nr.: B65646A0250A027 EAN/GTIN: 5059043897189 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = PM 50/39 Zur Verwendung mit = Netztransformatoren AL-Wert Induktivität = 250nH Material = N27 Länge = 50mm Breite = 39mm
PM 50-114 Ferritkerne. Anwendungen für Permanentmagnet-Kern. Für Zwischenverstärker Für Speicherspulen in leistungsfähigen Netzteilen mit Zeitschaltung In Kommunikationstechnik und Industrieelektronik. Halter (Klammer ; Grundplatte). Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben Für Chassisbaugruppe oder Leiterplatten Bei der Chassisbaugruppe muss die Spule mit den gelöteten Anschlüssen nach oben eingebaut werden Weitere Informationen: | | Kerngröße: | PM 50/39 | Zur Verwendung mit: | Netztransformatoren | AL-Wert Induktivität: | 250nH | Material: | N27 | Länge: | 50mm | Breite: | 39mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ferritkern n27, printtrafo, epcos ferritkern, 2125016, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65646A0250A027, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,04* | € 22,86* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,82* | € 22,89* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,84* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|