| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2125000 Herst.-Nr.: B65646A0000R027 EAN/GTIN: 5059043880891 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = PM 50/39 AL-Wert Induktivität = 7400nH Material = N27 Tiefe = 39mm Länge = 50mm
PM 50-114 Ferritkerne. Anwendungen für Permanentmagnet-Kern. Für Zwischenverstärker Für Speicherspulen in leistungsfähigen Netzteilen mit Zeitschaltung In Kommunikationstechnik und Industrieelektronik. Halter (Klammer ; Grundplatte). Komplett mit Muttern und Unterlegscheiben Für Chassisbaugruppe oder Leiterplatten Bei der Chassisbaugruppe muss die Spule mit den gelöteten Anschlüssen nach oben eingebaut werden Weitere Informationen: | | Kerngröße: | PM 50/39 | AL-Wert Induktivität: | 7400nH | Material: | N27 | Tiefe: | 39mm | Länge: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ferritkern n27, printtrafo, epcos ferritkern, 2125000, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B65646A0000R027, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| |