Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power DC/DC-Schaltregler, Eingang 6.5 → 36V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2124683
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VR05S05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 6.5 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge = 1

Der XP Power VR05 bietet eine kostengünstige, kompakte und effiziente Schaltregler-Lösung, die über einen DC-Eingang mit großem Eingangsbereich arbeitet. Ausgangsspannungen beginnen bei 3,3 V und der VR05 verbraucht im Leerlauf nur 0,2 mA.Niedriger Standby-Eingangsstrom von 0,1 mA -40 °C bis +85 °C Betrieb MTBF >2 Stunden 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
6.5 → 36V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: 2124683, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, XP Power, VR05S05, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.