Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot gewinkelt 3PN+E, 415 V / 16A, IP44, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand CEE Steckvorrichtung abschaltbar, Buchse Rot gewinkelt 3PN+E, 415 V / 16A, IP44, IP55
Artikel-Nr.:
     108EL-2122376
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 522 04
EAN/GTIN:
     5059041900386
Suchbegriffe:
2122376
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Abschaltbare CEE Steckdosen
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3PN+E
Schaltbar = Ja
Farbe = Rot
Schutzart = IP44, IP55
Betriebsspannung = 415 V
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Abmessungen = 125 x 125 x 156mm
Gehäusematerial = Polymer
Tiefe = 156mm
Länge = 125mm
Breite = 125mm

Verriegelbare Steckdosen. Mit zahlreichen intelligenten Funktionen ist diese angewinkelte Buchse mit Schalter für die anspruchsvollsten Industrieumgebungen konzipiert. Die Einheit aus belastbarem Polyamid 6 erreicht die Schutzart IP55 (IP44 mit eingeführtem Stecker) auf Grund eines praktischen Schnapp-Dichtungsmechanismus. Sperren können Einbau- oder SMD-Ausführung mithilfe der Verbindungsdose sein. Für zusätzliche Sicherheit verfügen die Einheiten auch über eine Verriegelungsfunktion Anschlussklemmen-Leiterquerschnitt ist 6 mm ;sup>2 ;/sup> für Sperren mit 16 A Nennleistung und 16 mm ;sup>2 ;/sup> für die Versionen mit 32 A Nennleistung
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3PN+E
Schaltbar:
Ja
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP44, IP55
Betriebsspannung:
415 V
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Abmessungen:
125 x 125 x 156mm
Gehäusematerial:
Polymer
Tiefe:
156mm
Länge:
125mm
Breite:
125mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.