| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2121848 Herst.-Nr.: WB2072-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Drahtloses Entwicklungstool Zum Einsatz mit = WB2072E00 Vorgestelltes Gerät = WB2072-00 Frequenz = 2.4GHz
Das Jorjin WB2072-00 ist ein drahtloses Bluetooth-MCU-Modul mit geringer Leistungsaufnahme, das der Bluetooth-Spezifikation entspricht und Master-, Slave- und gleichzeitige Master- und Slave-Rollen unterstützt.2,4-GHz-HF-Transceiver und integrierte Antenne Integrierter UART-Bootloader Verbesserte Sicherheitsmechanismen RoHS-konform Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Drahtloses Entwicklungstool | Zum Einsatz mit: | WB2072E00 | Vorgestelltes Gerät: | WB2072-00 | Frequenz: | 2.4GHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |