Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Magnetische Laken-Backen für Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Magnetische Laken-Backen für Schraubstock
Eclipse Magnetische Laken-Backen für Schraubstock
Artikel-Nr.:
     108EL-2121688
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     MVJ/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2121688
Handwerkzeuge
Spannzwingen & Schraubstöcke
Klemmen- & Schraubstockzubehör
Typ = Magnetische Laken-Backen
Zur Verwendung mit = Schraubstock

Die magnetischen Schraubstockbacken aus Eclipse halten Ihr Werkstück sicher, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder zu markieren. Er ist ideal für Schmuckhersteller, zum Greifen von Objekten, zum Halten von Holz, Metallen und Schläuchen.Länge: 156 mm Die Breite beträgt 25 mm Die Höhe beträgt 28 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetische Laken-Backen
Zur Verwendung mit:
Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.