Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS 800 Dickschicht Lastwiderstand ± 5% / 800W, Box Schraubanschluss, -55°C → +120°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121311
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPSA800H47R0JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 800w
Leistung = 800W
Serie = LPS 800
Gehäuse-Form = Box
Toleranz = ± 5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Temperaturkoeffizient min. = ±150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = ±500ppm/°C
Abmessungen = 60 x 57 x 25.2mm
Gesamtlänge = 60mm
Weitere Informationen:
Leistung:
800W
Serie:
LPS 800
Gehäuse-Form:
Box
Toleranz:
± 5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Temperaturkoeffizient min.:
±150ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
±500ppm/°C
Abmessungen:
60 x 57 x 25.2mm
Gesamtlänge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, 2121311, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPSA800H47R0JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.761,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 117,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.911,79005*
€ 2.275,03016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.892,32005*
€ 2.251,86086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.825,95*
€ 2.172,8805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.787,41005*
€ 2.127,01796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.761,78*
€ 2.096,5182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.